LAMP(スガツネ工業)
HEWI 補助手すり 801-50-301型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
37956371
品番
801-50-301-99
参考基準価格(税別)
¥116,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
材質
ポリアミド
シリーズ
HEWIシリーズ
色
ホワイト
直径(Φmm)
33
付属品
アンカー
仕様
カバーグリップあり(カバーグリップ長さ:295mm、硬質ポリウレタン製/ブラック)
注意
コンクリート強度Fc=21 N/mm2以上にアンカー固定してください。