曜日別特売
801-36-150-99 HEWI 補助手すり 801-36型 LAMP(スガツネ工業) 37956527

HEWI 補助手すり 801-36型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ホワイト寸法W(mm)1100注文コード37956527品番801-36-150-99
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,950

ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
直径:33 mm
その他のカラーもあります。

材質ポリアミドホワイト直径(Φmm)33付属品アンカー寸法W(mm)1100
注意
コンクリート強度Fc=21 N/mm2以上にアンカー固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする