LAMP(スガツネ工業)
HEWI 補助手すり 801-36型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色・寸法W
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
イエロー
寸法W(mm)
1100
注文コード
37956536
品番
801-36-150-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,950
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
直径:33 mm
その他のカラーもあります。
材質
ポリアミド
色
イエロー
直径(Φmm)
33
付属品
アンカー
寸法W(mm)
1100
注意
コンクリート強度Fc=21 N/mm2以上にアンカー固定してください。