213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径D(Φmm)50
許容荷重(daN)50
取付高H(mm)70
内容量1個注文コード37959801品番213S-RD50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径D(Φmm)50ストッパー回転ストッパー付許容荷重(daN)50車輪タイプ単輪車輪幅(mm)26金具仕上三価クロム化成処理型式213S自在車車輪No.427S-RD50寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)68寸法T(mm)59.4車輪ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入寸法U(mm)8.5取付高H(mm)70偏芯E(mm)26取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする