曜日別特売

215E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪)ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径D(Φmm)125
許容荷重(daN)60
取付高H(mm)148
車輪幅(mm)22
内容量1個注文コード37959914品番215E-PR125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径D(Φmm)125ストッパー回転ストッパー付許容荷重(daN)60車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR125寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)103寸法T(mm)59.4車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入寸法U(mm)8.5取付高H(mm)148偏芯E(mm)39取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37959914215E-PR12506999125215E-PR125215E-PR125 Eシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター 06999125Eシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車125mmハンマーキャスター1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする