曜日別特売

215G・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)75
許容荷重(daN)70
取付高H(mm)90
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード37959993品番215G-MC75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
車輪径D(Φmm)75材質(車輪)MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付許容荷重(daN)70車輪幅(mm)25金具仕上三価クロム化成処理車輪No.499G-MC75寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)60寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)90偏芯E(mm)21取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする