215G・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)65
許容荷重(daN)55
取付高H(mm)80
材質(車輪)ナイロン一体車輪
内容量1個注文コード37960002品番215G-N65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
車輪径D(Φmm)65材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付許容荷重(daN)55車輪タイプ単輪車輪幅(mm)25金具仕上三価クロム化成処理取付方式コーナー平付車輪No.429G-N65寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)60寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)80偏芯E(mm)21取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする