曜日別特売
220E-PR125 220E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) ハンマーキャスター 37960097

220E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)125
許容荷重(daN)60
取付高H(mm)148
車輪幅(mm)22
内容量1個注文コード37960097品番220E-PR125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
車輪径D(Φmm)125材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなし許容荷重(daN)60車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR125寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)103寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)148偏芯E(mm)39取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37960106
2023-12-13
用途: お散歩カー(避難車)の修理
医療・福祉・介護関連業

お散歩カーの小車輪がとれました。アルミの溶接部分が剥がれてしまったのです。アルミのため、溶接ができないとのことだったので、接着剤で取り付けましたがとれてしまいました。
 このコーナー用をアルミの角フレームに2カ所を8mmのボルトで取り付けました。重心が半分フレームにかかっているため、うまくいっています。
 (ただし、修理前は空気入りのゴムタイヤだったので、クッション性が悪くはなっていると思います。)
 これに、写真を添付できると、わかりやすいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする