ハンマーキャスター
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
75
100
125
車輪径D(Φmm)
75
100
125
取付高(mm)
92
122
148
取付高H(mm)
92
122
148
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37960876
品番
315ER-N75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
取付高(mm)
92
車輪幅(mm)
21
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
56×28
取付座A×B(mm)
70×42
車輪No.
429E-N75
車輪
ナイロン一体車輪
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
92
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
6.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37960876
315ER-N75
07000324
315ER-N75
Eシリーズオールステンレス固定SP付ナイロン車75mm
ハンマーキャスター
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました