車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)70取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)148材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.439S0E-UB125ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)148車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪