曜日別特売
320EK-UB100 ステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター 37961506

ステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)60
取付高(mm)122
内容量1個注文コード37961506品番320EK-UB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60取付高(mm)122材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス車輪No.439S0E-UB100旋回半径(mm)83ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)32軸径T(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37961506
2018-10-16
用途: 酪農現場転用医療用ステンレスワゴンのキャスタ交換
ARITA FARMその他業種

304ステンレスのくせにキャスターはスチールでゲテゲテにサビたワゴンのキャスター。なので、交換には総ステンレスで、床を汚さないウレタン、そこまできたらベアリング入りにしよう!・・・ということで購入。ただ、受注生産なのか、メーカー出荷に半月かかりました。まあ、耐久性高いだけにやたら売れるモンじゃないよね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする