ハンマーキャスター
400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
125
125
150
許容荷重(daN)
150
150
160
取付高(mm)
174
174
199
取付座A×B(mm)
120×120
120×120
130×130
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37962303
品番
400FAS-N125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
120×120
取付高(mm)
174
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
120×120
車輪No.
429S-N125
旋回半径(mm)
118
ストッパー
旋回ロック付
偏芯E(mm)
38
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(90×90)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター