ハンマーキャスター
400SR・固定車(フェノール一体車輪)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
125
150
車輪径D(Φmm)
100
100
125
150
取付高(mm)
140
140
174
199
取付高H(mm)
140
140
174
199
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37962872
品番
400SR-PH100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
110×78
取付ピッチ(mm)
110×78
取付高(mm)
140
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
110×78
車輪No.
428S-PH100
ストッパー
なし
取付高H(mm)
140
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×45
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
CADデータダウンロード