ハンマーキャスター
400SRP・固定車(UMCナイロン一体(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
150
100
125
150
取付高(mm)
199
140
174
199
許容荷重(daN)
160
120
150
160
車輪幅(mm)
43
33
43
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37962924
品番
400SRP-MCB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
130×130
取付ピッチ(mm)
130×130
取付高(mm)
199
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
43
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
130×130
車輪No.
499S-MCB150
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
90×90(100×100)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
CADデータダウンロード