400SRP固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
車輪径(Φmm)200
取付高(mm)240
許容荷重(daN)200
車輪幅(mm)44
内容量1個注文コード37963003品番400SRP-UB200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)200取付座(mm)140×144取付ピッチ(mm)140×144取付高(mm)240材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車車輪幅(mm)44取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×144車輪No.439S-UB200ストッパーなし取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする