曜日別特売
400SR-WRB100 400SR・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター 37963116

400SR・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)140
許容荷重(daN)120
車輪幅(mm)34
内容量1個注文コード37963116品番400SR-WRB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)110×78取付ピッチ(mm)110×78取付高(mm)140材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)34金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)110×78車輪No.435S-WRB100ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45キャスタータイププレート式固定車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする