曜日別特売
400SR-WRB150 400SR・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター 37963134

400SR・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
取付高(mm)199
許容荷重(daN)160
車輪幅(mm)40
内容量1個注文コード37963134品番400SR-WRB150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)140×94取付ピッチ(mm)140×94取付高(mm)199材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×94車輪No.435S-WRB150ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×50)キャスタータイププレート式固定車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする