ハンマーキャスター
413SK・自在車ストッパー付 (イモノ一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
150
100
150
許容荷重(daN)
160
120
160
取付高(mm)
189
132
189
車輪幅(mm)
35
30
35
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37963852
品番
413SK-C150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
軸径×軸長(mm)
28×65
取付高(mm)
189
材質(車輪)
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
426S-C150
旋回半径(mm)
118
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード