曜日別特売

413SK・自在車(ゴム車)

(1件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付高(mm)132
車輪幅(mm)32
内容量1個注文コード37963922品番413SK-NB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120軸径×軸長(mm)28×65取付高(mm)132材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在型式413SK自在車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)89ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)65偏芯E(mm)35軸径T(mm)28キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08014736
2007-10-07
用途: 家畜運搬用(トラックに搭載)荷台をおろしたときの移動用
日新自動車工業株式会社

取り外しが簡単

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする