4153EX-UB100 415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター 37965137

415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)60
取付高(mm)126
軸径T(mm)19
内容量1個注文コード37965137品番4153EX-UB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60軸径×軸長(mm)19×52取付高(mm)126材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.439E-UB100旋回半径(mm)83ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)32軸長L(mm)52偏芯E(mm)32軸径T(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37965846
2021-02-08
用途: ワイヤーメッシュ棚の足に付けて移動させます
株式会社高谷冷機建設業・工事業

予想以上に軽く動きますのでびっくりしました。一応B入りですので、でも見えませんが。これで耐久性があれば文句なしです。またリピすると思います。この商品は受注品らしく、注文後に発注確認のメールが来ました。返信しろ(どこへ?)という内容でしたがものすごく面倒です。またメールを見逃さなくて良かったですが、WEB上で注文時にチェックできるようにしてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする