曜日別特売
4156EX-UR40 415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 37966162

415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)40注文コード37966162品番4156EX-UR40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り

車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)30軸径×軸長(mm)22×50取付高(mm)60材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S車輪幅(mm)16取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.439G-UR38旋回半径(mm)51ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)50偏芯E(mm)20軸径T(mm)22適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする