ハンマーキャスター
415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸径T(mm)
24
19
22
24
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37966232
品番
4158EX-RN100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
軸径×軸長(mm)
24×58
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
425E-RN100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
58
偏芯E(mm)
32
軸径T(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター