曜日別特売

ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)65
取付高(mm)85
ねじ径W5/16×18山
許容荷重(daN)40
内容量1個注文コード37966476品番415A-4MC65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)40ねじ径W5/16×18山軸長(mm)30×S14取付高(mm)85材質(車輪)MCナイロン一体車輪車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキ車輪No.499E-MC65旋回半径(mm)62ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)30×S14偏芯E(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする