曜日別特売
4201EU-PR65 420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 37967623

420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)65注文コード37967623品番4201EU-PR65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)30軸径×軸長(mm)3/4×53取付高(mm)85材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EU自在車車輪幅(mm)20取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR65旋回半径(mm)58ストッパーなし軸長L(mm)53偏芯E(mm)24取付パイプ内径T(mm)16~18適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)19.1適合パイプ外径(inch)3/4パイプ肉厚(mm)1.0~1.5キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする