4201EU-UR65 420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 37967666

420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪注文コード37967666品番4201EU-UR65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)40軸径×軸長(mm)3/4(19.1)×53取付高(mm)85材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪車輪幅(mm)21取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.439E-UR65旋回半径(mm)58ストッパーなし偏心E(mm)24軸長L(mm)53偏芯E(mm)24取付パイプ内径T(mm)16~18適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)19.1適合パイプ外径(inch)3/4パイプ肉厚(mm)1.0~1.5キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする