曜日別特売
4202EX-UR50 420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 37967982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4202EX-UR50 420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 37967982
4202EX-UR50 420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 37967982

420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50注文コード37967982品番4202EX-UR50
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)40軸径×軸長(mm)18×50取付高(mm)68材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車型式420EX自在車車輪幅(mm)21取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.439G-UR50旋回半径(mm)47ストッパーなし偏心E(mm)21軸長L(mm)50偏芯E(mm)21軸径T(mm)18適合スパナ19×21キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする