車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)30軸径×軸長(mm)1"×53取付高(mm)85材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EU自在車車輪幅(mm)20取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR65旋回半径(mm)58ストッパーなし軸長L(mm)53偏芯E(mm)24取付パイプ内径T(mm)22~24適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)25.4適合パイプ外径(inch)1パイプ肉厚(mm)1.0~1.6キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪