曜日別特売
4203EX-N50 420EX・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 37968262

420EX・自在車(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50注文コード37968262品番4203EX-N50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)40軸径×軸長(mm)19×50取付高(mm)68材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.429G-N50旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)21適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする