曜日別特売

420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個車輪径(Φmm)100注文コード37968795品番4205EN-UB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60軸径×軸長(mm)□32×52取付高(mm)126材質(車輪)ウレタン(B入)車車輪No.439E-UB100形状自在車型式420EN自在車車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)83ストッパーなし軸長L(mm)52偏芯E(mm)32適合スパナ21×23適合パイプ外径(Φmm)□32パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状角パイプパイプ受金具板厚(mm)1.6車輪タイプ単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
379687954205EN-UB100070037634205EN-UB1004205EN-UB100 ENシリーズ自在ウレタンB車100mm ハンマーキャスター 07003763ENシリーズ自在ウレタンB車100mmハンマーキャスター1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08228385
2017-10-11
用途: メンテナンス
介護老人保健施設フジオカ

サイズが詳細に明記されていたので、選ぶのも間違えなく注文できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする