曜日別特売
4205EX-PR75 420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター 37969102

4205EX-PR75 420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター 37969102
4205EX-PR75 420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター 37969102

420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75注文コード37969102品番4205EX-PR75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)40軸径×軸長(mm)21×50取付高(mm)95材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EX自在車車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR75旋回半径(mm)68ストッパーなし偏心E(mm)29軸長L(mm)50偏芯E(mm)29軸径T(mm)21適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする