ハンマーキャスター
420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
注文コード
37969154
品番
4205EX-UR125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
70
軸径×軸長(mm)
21×52
取付高(mm)
152
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状
自在車
型式
420EX自在車
車輪幅(mm)
27
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
439E-UR125
旋回半径(mm)
103
ストッパー
なし
偏心E(mm)
39
軸長L(mm)
52
偏芯E(mm)
39
軸径T(mm)
21
適合スパナ
21×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪