4206EU-UR125 420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 37969303

420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入注文コード37969303品番4206EU-UR125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)70軸径×軸長(mm)1 1/8(28.6)×53取付高(mm)152材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.439E-UR125旋回半径(mm)103ストッパーなし偏心E(mm)39軸長L(mm)53偏芯E(mm)39取付パイプ内径T(mm)24~26適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)28.6適合パイプ外径(inch)1 1/8パイプ肉厚(mm)1.2~2.0キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする