ハンマーキャスター
420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
37969583
品番
4208EX-UR50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
24×52
取付高(mm)
68
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状
自在車
型式
420EX自在車
車輪幅(mm)
21
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
439G-UR50
旋回半径(mm)
47
ストッパー
なし
偏心E(mm)
21
軸長L(mm)
52
偏芯E(mm)
21
軸径T(mm)
24
適合スパナ
19×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪