用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)40ねじ径M12×1.25軸長(mm)14取付高(mm)95材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)トラスコ品番813-8954形状自在車車輪幅(mm)21取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)19車輪No.430E-PR75旋回半径(mm)68ストッパーなし軸長L(mm)14偏芯E(mm)29適合スパナ19×21キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪