曜日別特売

ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ねじ径W5/16×18山車輪径(Φmm)32許容荷重(daN)20注文コード37969967品番420A-4UR32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥335

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
取付高が同じ420A・415Aは併用できます。

車輪径(Φmm)32許容荷重(daN)20ねじ径W5/16×18山軸長(mm)30×S14取付高(mm)47材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪型式420A自在車車輪幅(mm)14金具仕上三価クロム化成処理車輪No.439G-UR32旋回半径(mm)29ストッパーなし偏芯E(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08009267
2024-01-22
用途: 事務椅子のキャスター
ユタカ工業株式会社製造業

滑りがものすごくよくて、動きやすい
普段は、きちんと止まっていてくれる

対象商品 : 08009215
2022-10-28
用途: 洋服掛けラック用で既存品と交換
その他業種

部屋の掃除機掛けに於いてラック移動する時に、既存のキャスターは転がりが悪く引きずる状態で、フローリング材にいたる箇所に傷が発生する。購入品は転がり回転もスムーズに回るので、傷の問題は解消された。またキャスターの回転音も静かで非常に良い商品です。

対象商品 : 08163303
2022-02-27
用途: 作業台車輪の取り換え
サロン レイサービス業

インチの細目、挙句にウレタンでは特殊過ぎて近場では入手できず。 非常に助かっている。

対象商品 : 64347204
2022-02-12
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなかこのサイズのキャスターがなかったので、ぴったりのサイズがみつかりよかったです。

対象商品 : 35771854
2020-11-19
用途: リビングチェアに取付

受注商品で時間が必要とのことでしたが予想以上に早く到着しました。

対象商品 : 08009224
2017-10-03
用途: ガラスショーケース

重くて動かすのが大変なガラスケースの脚に付けました。w3/8も勉強になりました。スイスイ動かせます。

1が参考にしています
対象商品 : 08009267
2016-05-23
用途: ラック用

組み立て式ラックにオマケで付いて来たものは、
加重が掛かるとキャスターの旋回が非常に悪くなる。
この商品は旋回部にベアリングを使用しているので、大変滑らかである。
車輪がゴム製だと長期には変形してしまうが。
ウレタン巻きは、変形や振動も無く快適に使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 08009242
2015-10-29
用途: 作業現場での特殊工具の整理台用です
有限会社深津商店

次回はもっと車輪の大きなものにします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする