420BBE-FR125 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBE ハンマーキャスター 37970143

静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBE

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)60
取付高(mm)148
内容量1個注文コード37970143品番420BBE-FR125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。

用途
オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)60取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)148材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)トラスコ品番352-8201形状自在車質量(g)652車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.434E-FR125旋回半径(mm)98ストッパーなし偏芯E(mm)34取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08163321
2018-04-02
用途: 使用中の台車の交換用に
BRIDGE

文字通り、床、コンクリート等どこでも静かで気兼ねなく使用できます。ベアリング入りなので動きもスムーズになり大満足です。おすすめ商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする