曜日別特売
420EA-RN100 ネジ込み式 420EA・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター 37970231

ネジ込み式 420EA・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード37970231品番420EA-RN100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)50ねじ径M16×2.0軸長(mm)40取付高(mm)126材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする