420FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付高(mm)132
車輪幅(mm)32
内容量1個注文コード37970624品番420FAS-N100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)90×90取付高(mm)132材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)90×90車輪No.429S-N100旋回半径(mm)94ストッパー旋回ロック付偏芯E(mm)35取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式自在車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする