曜日別特売
420GRP-C65 420GRP・固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター 37970852

420GRP・固定車(イモノ一体車輪)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
車輪径(Φmm)65
取付高(mm)80
許容荷重(daN)60
内容量1個注文コード37970852品番420GRP-C65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)60取付座(mm)70×60取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)80材質(車輪)イモノ一体車輪型式420GRP固定車車輪幅(mm)25金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60車輪No.426G-C65ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする