曜日別特売
420K-UR65 420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 37970992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)40
取付高(mm)81
車輪幅(mm)21
内容量1個注文コード37970992品番420K-UR65
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)40軸径×軸長(mm)11×38.5取付高(mm)81材質(車輪)ナイロンホイール・熱可塑性触ウレタン巻車輪トラスコ品番813-9279形状自在車車輪幅(mm)21取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキ車輪No.439E-UR65旋回半径(mm)58ストッパーなし偏心E(mm)24軸長L(mm)38.5偏芯E(mm)24軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35692203
2023-03-09
用途: 椅子のキャスターの交換
サービス業

茶色のウレタンの部分は、白のナイロンむき出しよりは
柔らかいけど黒いゴムよりは固い。
出る音も、白のナイロンや双輪のプラスチックのもの
よりは静かだけどゴムよりはうるさい。

対象商品 : 35692212
2016-11-06
用途: 厨房のワゴンのキャスターが錆びて動きが悪くなったので交換しました。
有限会社シルバーケイ飲食業

近くのホームセンターでも探しましたが差し込み式はありませんでした。モノタロウは種類も豊富でびっくりしました。
オリジナルの物と比べて少し小さいサイズを選びましたが、差し込み部の軸径が同じだったので簡単に交換出来、使い心地も良好です。

対象商品 : 35692194
2015-11-07
用途: 移動式ワゴン

迷ったらハンマーキャスター。間違えない高品質のキャスター。絶対的な信頼があり安心して使える。
ウレタンの部分の色の種類があればなお良い。(ポップなピンクやブルー、グリーンなど)

対象商品 : 35692212
2015-07-24
用途: 廃油タンクのキャスター

以前からコロが減ってしまい転がすのにスムースでなかった。時間がある時に社員がカタログで確認し10パーセントオフの時に注文した。廃油タンク2台分のコロを全交換した。今は気持ち良く使用している。もう少し安価で提供して頂きたい。

対象商品 : 35692203
2014-04-04
用途: 椅子のキャスター
合名会社 旭自動車整備工場

取り付け部の寸法が長すぎた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする