ハンマーキャスター
420SAねじ込式自在車(ゴム一体車輪・B入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
150
65
75
取付高(mm)
89
97
許容荷重(daN)
50
60
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37971166
品番
420SA-RDB150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
車輪径(Φmm)
150
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
三価クロム化成処理(鋼板)
車輪
ゴム一体車輪・B
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード