曜日別特売
420SA-PB75 ネジ込み式 420SA・自在車(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター 37971236

ネジ込み式 420SA・自在車(フェノール一体(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)97
許容荷重(daN)80
車輪幅(mm)27
内容量1個注文コード37971236品番420SA-PB75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)80ねじ径M16×2.0軸長(mm)40取付高(mm)97材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理車輪No.428S-PB75旋回半径(mm)67ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする