ハンマーキャスター
420SAねじ込式自在車(フェノール一体車輪)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
50
65
75
取付高(mm)
97
74
89
97
許容荷重(daN)
80
70
80
車輪幅(mm)
27
25
27
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37971272
品番
420SA-PH75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
97
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
27
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
428S-PH75
旋回半径(mm)
67
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
28
適合スパナ
21×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード