ハンマーキャスター
差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
125
150
50
65
75
許容荷重(daN)
120
120
150
160
60
70
80
取付高(mm)
132
132
167
189
70
85
93
車輪幅(mm)
32
32
35
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37971394
品番
420SK-N100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
軸径×軸長(mm)
28×65
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
429S-N100
旋回半径(mm)
86
ストッパー
なし
軸長L(mm)
65
偏芯E(mm)
35
軸径T(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード