420SK-N125 差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 37971403

差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)150
取付高(mm)167
車輪幅(mm)35
内容量1個注文コード37971403品番420SK-N125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)150軸径×軸長(mm)28×65取付高(mm)167材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ車輪No.429S-N125旋回半径(mm)102ストッパーなし軸長L(mm)65偏芯E(mm)38軸径T(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする