曜日別特売
420SK-N50 差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 37971421

差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)60
取付高(mm)70
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード37971421品番420SK-N50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)60軸径×軸長(mm)22×52取付高(mm)70材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)25金具仕上三価クロム化成処理車輪No.429S-N50旋回半径(mm)52ストッパーなし軸長L(mm)52偏芯E(mm)26軸径T(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする