ハンマーキャスター
差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
65
100
125
150
50
65
75
許容荷重(daN)
70
120
150
160
60
70
80
取付高(mm)
85
132
167
189
70
85
93
車輪幅(mm)
25
32
35
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37971437
品番
420SK-N65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
70
軸径×軸長(mm)
22×52
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
429G-N65
旋回半径(mm)
63
ストッパー
なし
軸長L(mm)
52
偏芯E(mm)
29
軸径T(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード