曜日別特売
420SKR-N65 差込み式 420SKR・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 37971631

差込み式 420SKR・固定車(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)70
取付高(mm)85
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード37971631品番420SKR-N65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)70軸径×軸長(mm)22×52取付高(mm)85材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)25金具仕上三価クロム化成処理車輪No.429G-N65ストッパーなし軸長L(mm)52軸径T(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする