420SR 固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
取付高(mm)190
許容荷重(daN)160
車輪幅(mm)40
内容量1個注文コード37971902品番420SR-CHR150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。
国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。

車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)140×94取付ピッチ(mm)140×94取付高(mm)190材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入型式420SR固定車車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×94車輪No.434S-CHR150ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする