ハンマーキャスター
420SR・固定車(フェノール一体(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
65
50
65
75
車輪径D(Φmm)
65
50
65
75
取付高(mm)
85
70
85
93
取付高H(mm)
85
70
85
93
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37971945
品番
420SR-PB65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
85
材質(車輪)
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
55×28
取付座A×B(mm)
70×47
車輪No.
428S-PB65
ストッパー
なし
取付高H(mm)
85
車輪径D(Φmm)
65
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
CADデータダウンロード